Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1420 Silikonilaipan tiiviste, 2-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9GKP 55ZH06

USA SEALING BULK-FG-1420 silikonilaipan tiiviste, 2-1/4 tuuman ulkohalkaisija, punainen

Varastossa
Tuote: CE9GKP Malli: BULK-FG-1420Ristiviite: 55ZH06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Väripunainen
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.2-1 / 4 "
Putken koko3 / 4 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1443 Silikonilaippatiiviste, 2-1/4 tuuman ulkohalkaisija, punainen | CE9GKQ 55ZH09 BULK-FG-14431 / 8 "€2.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1420 silikonilaipan tiiviste, 2-1/4 tuuman ulkohalkaisija, punainen
€1.31 / yksikkö