COLDER PRODUCTS COMPANY APC-sarjan sulkevat kytkentärungot


Suodattaa
Rungon materiaali: asetaali , Väri: Valkoinen , Kytkimen koko: 1 / 4 " , Max. Paine: 120 psi , Temp. Alue: -40 - 180 astetta F
TyyliMalliRungon halkaisijaYhteyden tyyppiPituusPutken kokoPutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta (ei alv)
A
APCD10004
0.93 "MNPT1.4 "1 / 4-18--€13.10
A
APCD10006
0.93 "MNPT1.4 "3 / 8-18--€13.41
B
APCD13004SH
1.3 "TFP1.94 "-11 / 64 "1 / 4 "€21.03
B
APCD13006SH
1.3 "TFP2.07 "-1 / 4 "3 / 8 "€22.51

APC-sarjan sulkevat kytkentärungot

CPC (Colder Products Corporation) APC-sarjan sulkukytkimet on suunniteltu elintarvikkeiden ja juomien, putkistojen ja kemikaalien nesteputkien nopeaan liittämiseen ja irrottamiseen. Niissä on asetaalirakenne, joka tarjoaa suuren vetolujuuden ja erinomaisen lämmönkestävyyden. Nämä pikaliittimet on integroitu muovisiin peiteltyihin peukaloihin, jotta ne kestävät kemikaaleja ja estävät tahattoman irtoamisen. Näissä helppokäyttöisissä kytkimissä on kiinteät päätteet pienempien vuotopisteiden, lyhyiden kokoonpanojen ja nopean asennuksen takaamiseksi. Ne ovat yhteensopivia EFC-sarjan liittimien kanssa ja niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut venttiilijouset ja Buna-N O-renkaat.
Raptor Supplies tarjoaa myös APC-sarjan suorat kytkentärungot piikkilanka-, PTF- ja MNPT-kierreyhteyksissä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?