Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 02850-PWR käyttöankkuri, 1/4 tuuman ankkuri halk. | CG6MFF 30TD68

DEWALT 02850-PWR käyttöankkuri, 1/4 tuuman ankkuri halk.

Varastossa
Tuote: CG6MFF Malli: 02850-PWRRistiviite: 30TD68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAja ankkuria
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus3"
Kehon viimeistelySinkitty
Rungon materiaalisinkkiseos
Pään tyyliSieni
Min. Upotus1 1 / 8 "
Pin -ankkurin tyyppiHammer Drive Pin -ankkuri
Tapin materiaaliTeräs
Varren pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
AlkuperämaaTaiwan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnkkuri Dia.Ankkurin pituusMin. UpotusVarren pituusHinta
DEWALT 02802-PWR -käyttöankkuri, 3/16 tuuman ankkuri Dia. | CG6MEU 30TD69 02802-PWR3 / 16 "7 / 8 "3 / 4 vuonna7 / 8 vuonna€19.98
DEWALT 02806-PWR -käyttöankkuri, 1/4 tuuman ankkuri Dia. | CG6MEW 30TD70 02806-PWR1 / 4 "3 / 4 "5 / 8 vuonna3 / 4 "€21.98
DEWALT 02814-PWR -käyttöankkuri, 1/4 tuuman ankkuri Dia. | CG6MEX 30TD72 02814-PWR1 / 4 "1 1 / 4 "1 1 / 8 "1 1 / 4 "€28.90
DEWALT 02820-PWR -käyttöankkuri, 1/4 tuuman ankkuri Dia. | CG6MEY 30TD73 02820-PWR1 / 4 "1 1 / 2 "2 1/8 tuumaa1 1 / 2 "€32.62
DEWALT 02839-PWR Vetoankkuri, 1/4 tuuman ankkuri Dia. | CG6MFB 30TD62 02839-PWR1 / 4 "3 / 4 "5 / 8 vuonna3 / 4 "€38.19
DEWALT 02840-PWR -käyttöankkuri, 1/4 tuuman ankkuri Dia. | CG6MFC 30TD63 02840-PWR1 / 4 "1"7 / 8 vuonna1"€45.45
DEWALT 02846-PWR -käyttöankkuri, 1/4 tuuman ankkuri Dia. | CG6MFD 30TD66 02846-PWR1 / 4 "2"1 1 / 8 "2"€60.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 02850-PWR käyttöankkuri, 1/4 tuuman ankkuri halk.
€88.42 / yksikkö