Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNIWELD RFAA Flashback-pidätinsarja, säädin, 3 / 8-24 tuuman koko | AE4GUX 5KH37

UNIWELD RFAA Flashback Arrestor Set, säädin, koko 3/8-24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4GUX Malli: RFAARistiviite: 5KH37

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaisinkytkinsarja
Yhteys3 / 8-24 A
Sylinterikaasu(1) Happi, (1) Polttoaine
ToimintoLiitäntä, sammuttaa takaiskun tulipalojen estämiseksi laitteiden vahingoittumiselta ja suojautumiselta henkilövahinkoja tai kuolemaa vastaan
Asennussäädin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusHinta
UNIWELD TFAA Flashback-pidätinsarja, taskulamppu, 3 / 8-24 tuuman koko | AE4GVF 5KH48 TFAATaskulamppu€146.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNIWELD RFAA Flashback Arrestor Set, säädin, koko 3/8-24 tuumaa
€158.83 / yksikkö