Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 383NX Magneettinen Pickup Telescoping 5-1/2 In | AF3PKZ 8AHA8

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 383NX magneettipikateleskooppi 5-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3PKZ Malli: 383NXRistiviite: 8AHA8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen nouto
Materiaalineodyymi
TyyppiTeleskooppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 394 Magneettinen noukin nivelliitoksella 13 sisään | AF4EMG 8TRY7 394--KromattuExtra Long-€27.34
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 386 Magneettinen pickup 5-1/2 tuumaa pituus x 7/16 tuumaa leveys | AH9AEP 39EP56 3867 / 16 "5.5 "Nikkelipinnoitettu teräsTaskumagneettinen noutaja7 / 16 "€12.47
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 392 Magneettinen noukin 8-3/4 tuumaa pituus x 2-3/4 tuumaa leveys | AH9AEQ 39EP57 3923 / 4 "8.75 "Nikkelipinnoitettu teräsMagneettinen2.75 "€14.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 383NX magneettipikateleskooppi 5-1/2 tuumaa
€16.03 / yksikkö