Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRINCE RD-2575-T4-ESA1 venttiilit jousikeskuksilla mukana

Varastossa
Tuote: AH3ZCL Malli: RD-2575-T4-ESA1Ristiviite: 33W881

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€270.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräventtiili
Connector Typenpt nainen
Virtausnopeus20 gpm
Max. Paine3000 psi
Maks. Lämpötila180 astetta F.
Shapeyksilohko
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.536
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCE RD-2575-T4-ESA1 venttiilit jousikeskuksilla mukana
€270.61 / yksikkö