UNIWELD KL22P -hitsaus- ja leikkaussarja, ei säiliöitä AB7FAT 22UL97

UNIWELD KL22P Hitsaus- ja leikkaussarja Ei säiliöitä

Varastossa
Tuote: AB7FAT Malli: KL22PRistiviite: 22UL97

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€717.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaus- ja leikkaussarja
Leikkaa2"
LeikkauslisäosaCA550
Leikkausvinkit#0
Toimituspaineen alue2-15 PSIG asetyleeni, 2-60 PSIG happi
polttoaineHappi / asetyleeni
KaasupalveluHappi
Mittarin koko1-1 / 2 "
Pään kulma90 Tutkinnot
LämmityspääTyyppi 17-15 tai tyyppi 17-30
Liitäntä3/8 "-24, A
paineensäädinRO / RMC2
Polttimen kahva71
HitsaussuuttimetKirjoita 17 # 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.48
Laivan korkeus (cm)64.52
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kannettava taskulamppuasu, sipulit eivät sisälly toimitukseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNIWELD KL22P Hitsaus- ja leikkaussarja Ei säiliöitä
€717.05 / yksikkö