UNITHERM FPD7834-HE-C-01 -rumpueristystakki, ETC-lämpötilansäätimellä, koko 78 x 34 tuumaa | CE2EFK

UNITHERM FPD7834-HE-C-01 rumpueristysvaippa, ETC-lämpötilansäätimellä, koko 78 x 34 tuumaa

Tuote: CE2EFK Malli: FPD7834-HE-C-01
€1,809.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpueriste

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

UniTherm FPD7834-HE-C-01 eristysvaippa ylläpitää tasaista ympäristön lämpötilaa ja tarjoaa pakkassuojan elintärkeille laitteille ankaria sääolosuhteita vastaan. Se on hyödyllinen lääketeollisuudessa, metallinjalostuksessa ja sähköntuotantoteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • UniTherm FPD7834-HE-C-01 rumpueristevaippa tarjoaa energiatehokkaan all-in-one-eristysratkaisun, joka minimoi seisokit, alentaa kustannuksia ja parantaa toiminnan tehokkuutta.
  • Se luo esteen rummun ja ympäristön välille tasaisen, suunnatun lämmön tuottamiseksi.
  • Tämä tynnyrin eristysvaippa on varustettu Ranco ETC -lämpötilansäätimellä, joka mahdollistaa On / Off -säädön kaupallisiin LVI-sovelluksiin.
  • Lämpötilansäätimessä on LCD-näyttö jatkuvia lukemia varten ja kosketusnäppäimistö, jonka avulla lämpötilat asetetaan helposti ja tarkasti.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • UniTherm FPDL24 rummun kansi: Tämä kansi parantaa tehokkuutta lämmön pidättämiseksi, energian säästämiseksi ja lämmitysajan lyhentämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA
  • OSHA
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko tätä FreezePro-eristevaippaa käyttää ulkokäyttöön?

V. Kyllä, FreezePro-eristysvaippa tarjoaa täydellisen, säänkestävän eristysjärjestelmän ulkokäyttöön.

K. Kuinka FreezePro-eristysvaipat estävät laitteita/sovelluksia jäätymästä?

V. Ne ylläpitävät tasaista ympäristön lämpötilaa ja tarjoavat pakkassuojan elintärkeille laitteille ankaria sääolosuhteita vastaan.

K. Mikä on tämän eristysvaipan lämpötilansäätimen eroalue?

A. 1 - 30 astetta F.

K. Mikä on tämän UniTherm-takin eristemateriaali?

A. EPDM-kumivaahto.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
UNITHERM FPD4515 rumpueristystakki, koko 45 x 15 tuumaa | CE2EFG FPD4515€452.36
Tarjouspyyntö
UNITHERM FPD4515-HE-C-01 rumpueristystakki, ETC-lämpötilansäätimellä, koko 45 x 15 tuumaa | CE2EFH FPD4515-HE-C-01€1,105.75
Tarjouspyyntö
UNITHERM FPD7834 Rumpueristystakki, koko 78 x 34 tuumaa | CE2EFJ FPD7834€1,206.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITHERM FPD7834-HE-C-01 rumpueristysvaippa, ETC-lämpötilansäätimellä, koko 78 x 34 tuumaa
€1,809.42 / yksikkö