UniTherm FPD4515 rumpueristysvaippa varmistaa lämpötilan vakauden lämpötilaherkissä tuotteissa kemikaalien ja nesteiden kuljetuksen, käsittelyn ja varastoinnin aikana.
Ominaisuudet:
- UniTherm FPD4515 -eristysvaippa tarjoaa esteen tasaiselle, suunnatulle lämmölle säiliöissä, tynnyreissä ja kauhoissa.
- Sen all-in-one energiatehokas muotoilu yksinkertaistaa käyttöönottoprosessia säästäen aikaa ja rahaa.
- Tässä takissa on säädettävä kiinnitysjärjestelmä, joka voidaan kiinnittää erikokoisiin laitteisiin.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- UniTherm FPDL24 rummun kansi: Helleaalloilla on taipumus lentää ylöspäin. Tämä kansi rajoittaa lämpöaaltojen liikettä ja auttaa eristysvaippaa tarjoamaan erinomaisen eristyksen.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka saada virta tähän eristysvaippaan?
V. Tämä FreezePro-takki saa virtaa/lämmityksen itsesäätyvillä lämmityskaapeleilla, joiden vakiokäyttöjännitteet ovat 12, 120 ja 240 volttia.
K. Voidaanko tätä FreezePro-eristevaippaa käyttää ulkokäyttöön?
V. Kyllä, tämä FreezePro-eristysvaippa tarjoaa täydellisen, säänkestävän eristysjärjestelmän ulkokäyttöön.
K. Kuinka varmistaa turvallisuus lämmöneristysprosessin aikana?
A.
- Käytä aina suojakäsineitä asennuksen aikana.
- Älä koskaan käytä metalliteippiä mittauksiin.
K. Onko tässä eristevaipassa haitallisia tai vaarallisia aineita?
V. Ei, tämä takki on 100 % asbestiton, joten se on ympäristöystävällinen tuote.