Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED SCIENTIFIC RST1-S tulppa 24 mm musta - pakkaus 52 | AF3WZX 8DWU6

UNITED SCIENTIFIC RST1-S-tulppa 24 mm musta - 52 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3WZX Malli: RST1-SRistiviite: 8DWU6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulppa
VäriMusta
MateriaaliLuonnonkumi
Kaulakoko24mm
Tulpan koko1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 4 mm reiän koko, 14 mm: n pohjahalkaisija, 20 mm: n ylähalkaisija

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
UNITED SCIENTIFIC RST00-H tulppa 24 mm musta Pk 90 | AF3VFC 8DHZ1 RST00-H€14.29
UNITED SCIENTIFIC RST0-S tulppa 24 mm musta - 63 kpl pakkaus AF3WZW 8DWU5 RST0-S€14.29
UNITED SCIENTIFIC RST00-S tulppa 24mm musta Pk 90 | AF6AEN 9U116 RST00-S€14.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC RST1-S-tulppa 24 mm musta - 52 kappaleen pakkaus
€19.78 / yksikkö