Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED SCIENTIFIC P10202 mikrosentrifugiallas 1.5 ml polypropeeni Pk 500 | AF7ZVV 23YW99

UNITED SCIENTIFIC P10202 mikrosentrifugiastia, 1.5 ml polypropeeni Pk 500

Varastossa
Tuote: AF7ZVV Malli: P10202Ristiviite: 23YW99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrosentrifugiputki
Koko1.5mL
VäriPoista valinta
Valmistumisalue0.1-0.5 ml
Valmistumisen alaosastot0.1 ml, 0.5 ml, 1.0 ml, 1.5 ml
Pituus41mm
Materiaalipolypropeeni
Maks. Suhteellinen keskipakovoima (xG)20,000
Dia ulkopuolella.13mm
Temp. alue121 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909910

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Snap Cap

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotPituusDia ulkopuolella.Hinta
UNITED SCIENTIFIC P10201 Mikrosentrifugiputki 0.5 ml Polypropeeni Pk 1000 | AF7ZVU 23YW98 P102010.5mL0.1 ml, 0.3 ml, 0.5 ml32mm10mm€31.24
UNITED SCIENTIFIC P10203 Mikrosentrifugikylpy 2.0 ml polypropyleeni Pk 500 | AF7ZVW 23YX01 P102032.0mL0.5mL41mm13mm€23.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC P10202 mikrosentrifugiastia, 1.5 ml polypropeeni Pk 500
€19.41 / yksikkö