Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED SCIENTIFIC NCR025 Crucible Nickel 25ml Kansi | AH2AFV 23YW82

UNITED SCIENTIFIC NCR025 upokas nikkeli 25 ml kansi

Varastossa
Tuote: AH2AFV Malli: NCR025Ristiviite: 23YW82

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpokas kannen kanssa
Koko25mL
Halkaisija65mm
Suorittaa loppuunKiiltävä
Korkeus37mm
MateriaaliNikkeli
Maks. Lämpötila2300-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
YKSI TIETEELLINEN NCR015 Crucible Nickel 15 ml: n kansi AH2AFU 23YW81 NCR01515mL45mm30mm€20.83
UNITED SCIENTIFIC NCR050 Crucible Nickel 50ml Kansi | AH2AFW 23YW83 NCR05050mL65mm50mm€30.87
UNITED SCIENTIFIC NCR100 Crucible Nickel 100mL | AH2AFX 23YW84 NCR100100mL70mm60mm€44.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC NCR025 upokas nikkeli 25 ml kansi
€23.14 / yksikkö