Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED SCIENTIFIC JED120 Posliiniastia lasitettu 1150c 94mm Pk 6 | AF7ZUM 23YW13

UNITED SCIENTIFIC JED120 Astia posliini lasitettu 1150c 94mm Pk 6

Varastossa
Tuote: AF7ZUM Malli: JED120Ristiviite: 23YW13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokalaji
Koko120mL
VäriValkoinen
Halkaisija94mm
Suorittaa loppuunlasitettu
MateriaaliPosliini
Maks. Lämpötila1150 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6909114000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaHinta
UNITED SCIENTIFIC JED080 Posliiniastia lasitettu 1150c 75mm Pk 6 | AF7ZUH 23YW09 080 JED75mL75mm€55.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC JED120 Astia posliini lasitettu 1150c 94mm Pk 6
€71.57 / yksikkö