Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 22212 Kirvesvaipan nahka AE8XNK: lle AE8XNM 6GDP7

NUPLA 22212 Kirvestuppi, nahka AE8XNK:lle

Varastossa
Tuote: AE8XNM Malli: 22212Ristiviite: 6GDP7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirves tuppi
Värivärjäämätön
Syvyys4.375 "
Sopii vyöihin2"
Korkeus1.5 "
MateriaaliNahka
Taskut1
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4202910090
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 22212 Kirvestuppi, nahka AE8XNK:lle
€26.97 / yksikkö