Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GSR008 lasitanko 8 tuumaa - 12 kpl pakkaus AF4FLL 8UUH5

UNITED SCIENTIFIC GSR008 lasitanko 8 tuumaa - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4FLL Malli: GSR008Ristiviite: 8UUH5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHämmennys puikko
MateriaaliLasi
Koko1/5 x 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC GSR008 lasitanko 8 tuumaa - 12 kpl pakkaus
€7.48 / yksikkö