Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED SCIENTIFIC CLPVC2 Clamp 2 Prong 10in Sinkkiseos 65mm 30mm | AH2AGF 23YX16

UNITED SCIENTIFIC CLPVC2 puristin 2 piikki 10 tuumaa sinkkiseos 65 mm 30 mm

Varastossa
Tuote: AH2AGF Malli: CLPVC2Ristiviite: 23YX16

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin 2 piikki
Pituus10 "
Materiaalisinkkiseos
Max. kapasiteetti30mm
Maks. Leuan avaaminen65mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC CLPVC2 puristin 2 piikki 10 tuumaa sinkkiseos 65 mm 30 mm
€22.64 / yksikkö