Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YHDISTYNYT messinkityöt 293980 Porttiventtiili 1/2 tuuman Fnpt pronssi | AD6FCE 45A319

UNITED BRASS WORKS 293980 Luistiventtiili 1/2 tuuman Fnpt pronssi

Varastossa
Tuote: AD6FCE Malli: 293980Ristiviite: 45A319

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,839.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaalisinkki
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus2 11 / 16 "
Maks. Nesteen lämpötila.406-astetta F
Maks. Vedenpaine385 psi
Putken koko1 / 2 "
Varren materiaaliPronssi
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen6"
Venttiilin varren tyyppiNouseva
KiilamateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8481801070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoVarren materiaaliKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
YHDISTYNYT messinkityöt 293981 Porttiventtiili 3/4 tuuman Fnpt-pronssi | AD6FCF 45A320 293981sinkki3 3 / 32 "3 / 4 "Pronssi6.593€2,115.99
UNITED BRASS WORKS 294000 Gate Venttiili 1/2 tuuman Fnpt pronssi | AD6FCG 45A321 294000Pallografiittivalurauta1 29 / 64 "1 / 2 "Messinki7-31 / 64 "€1,833.02
UNITED BRASS WORKS 294001 Sulkuventtiili 3/4 tuumaa Fnpt pronssi | AD6FCH 45A322 294001Pallografiittivalurauta1 21 / 32 "3 / 4 "Messinki7-25 / 32 "€2,115.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED BRASS WORKS 293980 Luistiventtiili 1/2 tuuman Fnpt pronssi
€1,839.59 / yksikkö