MAIN FILTER INC. MF0008088 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CF6RNF

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6RNF Malli: MF0008088
€37.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.85 "
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus40
Suodattimen koko157 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus6.77 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia40
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.004 "
Ylin OD1.85 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTop IDPohja ODKutista paineYlin ODHalkeilupaineSuodattimen kokoVirtausVirtaussuuntaHinta
MAIN FILTER INC. MF0008109 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF6RNM MF00081091.004 "1.85 "-1.85 "232 PSI85 neliömetriä TuumaaUlkopuolella-€33.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008252 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 14.68 tuuman korkeus | CF6RPH MF00082521.866 "3.287 "4353.287 "435 PSI975 neliömetriä TuumaaUlkopuolellaUlkopuolella€135.51
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008280 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CF6RPR MF00082801.866 "3.287 "4353.287 "435 PSI664 neliömetriä TuumaaUlkopuolellaUlkopuolella€100.36
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008378 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 9.8 tuuman korkeus | CF6RQV MF00083781.063 "2.362 "1452.362 "145 PSI159 neliömetriä TuumaaNurinpäinNurinpäin€36.23
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0179246 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 14.68 tuuman korkeus | CF7LRT 2450D50W MF01792461.866 "3.287 "-3.287 "435 PSI975 neliömetriä TuumaaUlkopuolella-€135.51
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0183084 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 14.68 tuuman korkeus | CF7MGY 302040 MF01830841.866 "3.287 "-3.287 "435 PSI975 neliömetriä TuumaaUlkopuolella-€135.51
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0183113 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF7MHW 303309 MF01831131.004 "1.85 "-1.85 "232 PSI85 neliömetriä TuumaaUlkopuolella-€33.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€37.13 / yksikkö