Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 78145 Arbor Mount -läppälevy 7 tuumaa 36 erittäin karkeaa | AE4MJA 5LTW5

UNITED ABRASIVES-SAIT 78145 Arbor Mount Flap Disc 7 tuuman 36 erittäin karkea

Varastossa
Tuote: AE4MJA Malli: 78145Ristiviite: 5LTW5
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
€40.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -läppälevy
Hioma-aineZirkoniumalumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoY
Levy Dia.7"
Levyn tyyppiTyyppi 27
LuokkaErittäin karkea
sisu36
Maks. Kierrosluku8500
Asennuskoko5 / 8-11
Levyn tyyppiTyyppi 27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4185
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.Maks. KierroslukuAsennuskokoHinta
UNITED ABRASIVES-SAIT 78005 Arbor-läppälevy 4-1/2 36 Erittäin karkea | AE4MHD 5LTU0 780054.5 "13,3007 / 8 "€20.44
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 78105 Arbor Flap Disc 4-1 / 2 36 Extra Coarse | AE4MHQ 5LTV5 781054.5 "13,3005 / 8-11€25.37
YHDISTETTY ABRASIIVIT-SAIT 78125 Arbor Mount -läppälevy 5 tuumaa 36 erittäin karkeaa AE4MHW 5LTW0 781255"12,2005 / 8-11€29.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 78145 Arbor Mount Flap Disc 7 tuuman 36 erittäin karkea
€40.90 / yksikkö