Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 76316 Arbor Mount -läppälevy 4-1 / 2 tuumaa 40 karkea | AE4MJL 5LTY2

UNITED ABRASIVES-SAIT 76316 Arbor Mount läppälevy 4-1/2 tuumaa 40 karkea

Varastossa
Tuote: AE4MJL Malli: 76316Ristiviite: 5LTY2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -läppälevy
Hioma-aineZirkoniumalumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoX
Levy Dia.4.5 "
Levyn tyyppiTyyppi 27
LuokkaKarkea
sisu40
Maks. Kierrosluku13,300
Asennuskoko5 / 8-11
Levyn tyyppiTyyppi 27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustapainoLevy Dia.sisuMaks. KierroslukuAsennuskokoHinta
UNITED ABRASIVES-SAIT 78006 Arbor Mount -läppälevy 4-1/2 tuumaa 40 Karkea | AE4MHE 5LTU1 78006Y4.5 "4013,3007 / 8 "€20.44
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 78008 Arbor Mount -läppälevy 4-1 / 2 tuumaa 60-karkea | AE4MHF 5LTU2 78008Y4.5 "6013,3007 / 8 "€20.44
UNITED ABRASIVES-SAIT 78026 Arbor Mount Flap Disc 5 tuumaa 40 Karkea | AE4MHJ 5LTU6 78026Y5"4012,2007 / 8 "€19.46
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 78028 Arbor Mount -läppälevy 5 tuumaa 60-karkea | AE4MHK 5LTU7 78028Y5"6012,2007 / 8 "€26.65
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 78046 Arbor Mount -läppälevy 7 tuumaa 40-karkea | AE4MHM 5LTV1 78046Y7"4085007 / 8 "€31.66
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 78048 Arbor Mount Läppälevy 7 Tuumaa 60 Karkea | AE4MHN 5LTV2 78048Y7"6085007 / 8 "€33.20
UNITED ABRASIVES-SAIT 78106 Arbor Mount -läppälevy 4-1/2 tuumaa 40 Karkea | AE4MHR 5LTV6 78106Y4.5 "4013,3005 / 8-11€25.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 76316 Arbor Mount läppälevy 4-1/2 tuumaa 40 karkea
€24.99 / yksikkö