Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 78028 Arbor Mount -läppälevy 5 tuumaa 60-karkea | AE4MHK 5LTU7

UNITED ABRASIVES-SAIT 78028 Arbor Mount läppälevy 5 tuumaa 60 karkea

Varastossa
Tuote: AE4MHK Malli: 78028Ristiviite: 5LTU7
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
€26.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -läppälevy
Hioma-aineZirkoniumalumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoY
Levy Dia.5"
Levyn tyyppiTyyppi 27
LuokkaKarkea
sisu60
Maks. Kierrosluku12,200
Asennuskoko7 / 8 "
Levyn tyyppiTyyppi 27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustapainoLevy Dia.sisuMaks. KierroslukuAsennuskokoHinta
UNITED ABRASIVES-SAIT 78006 Arbor Mount -läppälevy 4-1/2 tuumaa 40 Karkea | AE4MHE 5LTU1 78006Y4.5 "4013,3007 / 8 "€20.28
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 78008 Arbor Mount -läppälevy 4-1 / 2 tuumaa 60-karkea | AE4MHF 5LTU2 78008Y4.5 "6013,3007 / 8 "€20.28
UNITED ABRASIVES-SAIT 78026 Arbor Mount Flap Disc 5 tuumaa 40 Karkea | AE4MHJ 5LTU6 78026Y5"4012,2007 / 8 "€19.96
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 78046 Arbor Mount -läppälevy 7 tuumaa 40-karkea | AE4MHM 5LTV1 78046Y7"4085007 / 8 "€31.66
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 78048 Arbor Mount Läppälevy 7 Tuumaa 60 Karkea | AE4MHN 5LTV2 78048Y7"6085007 / 8 "€33.20
UNITED ABRASIVES-SAIT 78106 Arbor Mount -läppälevy 4-1/2 tuumaa 40 Karkea | AE4MHR 5LTV6 78106Y4.5 "4013,3005 / 8-11€24.50
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 78108 Arbor Mount -läppälevy 4-1 / 2 tuumaa 60-karkea | AE4MHT 5LTV7 78108Y4.5 "6013,3005 / 8-11€24.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 78028 Arbor Mount läppälevy 5 tuumaa 60 karkea
€26.65 / yksikkö