Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER SV350 -ikkunanpesukone, muovinen 6-1 / 2 tuuman pituus 14 tuuman leveys | AC3CXF 2RNA2

UNGER SV350 ikkunanpesukone muovinen 6-1/2 tuumaa pituus 14 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC3CXF Malli: SV350Ristiviite: 2RNA2

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€37.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan pesijä
VäriVihreä
KehysmateriaaliNylon Plastic
Kahva materiaaliMuovi
PäämateriaaliKangas
Pään tyyliAluslaatta
Pituus6.5 "
MateriaaliMuovi
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliPäämateriaaliPituusMateriaaliLeveysHinta
UNGER WC350 -ikkunanpesulaite, muovia 14 tuumaa, vihreä | AD2TLZ 3U434 WC350MuoviKangas-Muovi14 "€39.15
UNGER WC450 -ikkunoiden pesulaite, 18 tuuman leveä vihreä | AD2TMA 3U435 WC450MuoviKangas-Muovi18 "€48.23
UNGER MC450 Lasinpesukone 18 tuuman leveys vihreä | AD2TMD 3U439 MC450MuoviKangas--18 "€36.79
UNGER EG150 Lasinpesulaite Muovi / hiiliteräs 6 tuumaa | AE8TGH 6FEK9 EG150MuoviHiiliteräs / muovi6"Muovi ja hiiliteräs6"€43.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER SV350 ikkunanpesukone muovinen 6-1/2 tuumaa pituus 14 tuumaa leveys
€37.37 / yksikkö