Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RDVFSQFW Moottorin nopeuden säätökytkin, keinutyyppi, yksi napainen, 15A, 120VAC, valkoinen | AZ4VNB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RDVFSQFW moottorin nopeudensäätökytkin, keinutyyppi, yksinapainen, 15A, 120VAC, valkoinen

Varastossa
Tuote: AZ4VNB Malli: RDVFSQFW

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeuden säätökytkin
VäriValkoinen
rakentaminenMetallinen hihna, polykarbonaatti edessä
Nykyinen arvostelu1.5 A
Syvyys1.3 "
Korkeus4.1 "
Jengien lukumäärä1-jengi
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.32 astetta F - 104 astetta F.
SuuntautuminenPystysuora
Jännitearvot120 VAC
Teho180 W
Leveys2.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RDVFSQFW moottorin nopeudensäätökytkin, keinutyyppi, yksinapainen, 15A, 120VAC, valkoinen
€104.20 / yksikkö