Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER EG150 Lasinpesulaite Muovi / hiiliteräs 6 tuumaa | AE8TGH 6FEK9

UNGER EG150 ikkunanpesukone muovi/hiiliteräs 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8TGH Malli: EG150Ristiviite: 6FEK9
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
€43.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan pesijä
VäriVihreä
KehysmateriaaliMuovi
PäämateriaaliHiiliteräs / muovi
Pituus6"
MateriaaliMuovi ja hiiliteräs
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliPäämateriaaliPituusMateriaaliLeveysHinta
UNGER SV350 -ikkunanpesukone, muovinen 6-1 / 2 tuuman pituus 14 tuuman leveys | AC3CXF 2RNA2 SV350Nylon PlasticKangas6.5 "Muovi14 "€37.37
UNGER WC350 -ikkunanpesulaite, muovia 14 tuumaa, vihreä | AD2TLZ 3U434 WC350MuoviKangas-Muovi14 "€32.12
UNGER WC450 -ikkunoiden pesulaite, 18 tuuman leveä vihreä | AD2TMA 3U435 WC450MuoviKangas-Muovi18 "€41.00
UNGER MC450 Lasinpesukone 18 tuuman leveys vihreä | AD2TMD 3U439 MC450MuoviKangas--18 "€36.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER EG150 ikkunanpesukone muovi/hiiliteräs 6 tuumaa
€43.96 / yksikkö