Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER PFD7G Flat Duster 30 tuuman mikrokuituliina AD7WCX 4GU50

UNGER PFD7G Flat Duster 30 tuuman mikrokuitu

Varastossa
Tuote: AD7WCX Malli: PFD7GRistiviite: 4GU50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivoustakki
VäriValkoinen
VärikoodausjärjestelmäEi
Kahva materiaaliMuovi
Päämateriaalimikrokuituliina
pään leveys11 "
Pituus30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPäämateriaalipään leveyseräPituusHinta
UNGER 16967 Feather Duster 15 tuuman mikrokuituliina AA6BPE 13R145 16967Valkoinen / Sininenmikrokuituliina9"Siivoustakki15 "€20.44
UNGER 16968 Duster 16 tuuman mikrokuitu | AA6BPF 13R146 16968Valkoinen / Sininenmikrokuituliina7"Siivoustakki16 "€34.97
UNGER COBW0 Cobweb Duster 11 tuuman polypropeenikuitu | AE8KXM 6DTG5 COBW0HarmaaPoly-kuitu8"Siivoustakki11 "€18.47
UNGER PS50W Sleeve Duster, 30 tuuman pituus, valkoinen | CP3MMA 35Y722 PS50W---Siivoustakki-€50.83
UNGER WS250 Sleeve, 10 tuuman leveys, valkoinen | CP3MMB 35Y757 ws250---Holkki-€24.94
UNGER UNG COBW0 StarDuster CobWeb Duster, 3 1/2 tuuman kokoinen kahva | CP3MMC 51UN56 UNG COBW0---Siivoustakki-€23.30
UNGER UNG WALB StarDuster WallBrush Duster, 3.5 tuuman kokoinen kahva | CP3MMM 51UN88 UNG WALB---Siivoustakki-€61.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER PFD7G Flat Duster 30 tuuman mikrokuitu
€38.78 / yksikkö