Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER 16968 Duster 16 tuuman mikrokuitu | AA6BPF 13R146

UNGER 16968 Duster 16 tuuman mikrokuitu

Varastossa
Tuote: AA6BPF Malli: 16968Ristiviite: 13R146

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivoustakki
VäriValkoinen / Sininen
VärikoodausjärjestelmäEi
Kahva materiaaliMuovi
Päämateriaalimikrokuituliina
pään leveys7"
Pituus16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9603904000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPäämateriaalipään leveyseräPituusHinta
UNGER 16967 Feather Duster 15 tuuman mikrokuituliina AA6BPE 13R145 16967Valkoinen / Sininenmikrokuituliina9"Siivoustakki15 "€20.44
UNGER PFD7G Flat Duster 30 tuuman mikrokuituliina AD7WCX 4GU50 PFD7GValkoinenmikrokuituliina11 "Siivoustakki30 "€38.78
UNGER COBW0 Cobweb Duster 11 tuuman polypropeenikuitu | AE8KXM 6DTG5 COBW0HarmaaPoly-kuitu8"Siivoustakki11 "€18.47
UNGER PS50W Sleeve Duster, 30 tuuman pituus, valkoinen | CP3MMA 35Y722 PS50W---Siivoustakki-€50.83
UNGER WS250 Sleeve, 10 tuuman leveys, valkoinen | CP3MMB 35Y757 ws250---Holkki-€24.94
UNGER UNG COBW0 StarDuster CobWeb Duster, 3 1/2 tuuman kokoinen kahva | CP3MMC 51UN56 UNG COBW0---Siivoustakki-€23.30
UNGER UNG WALB StarDuster WallBrush Duster, 3.5 tuuman kokoinen kahva | CP3MMM 51UN88 UNG WALB---Siivoustakki-€61.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER 16968 Duster 16 tuuman mikrokuitu
€34.97 / yksikkö