Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER MS350 -vaihtoholkki Eh350 Sv350: lle | AD2LXZ 3RDH8

UNGER MS350 Vaihtoholkki Eh350 Sv350:lle

Varastossa
Tuote: AD2LXZ Malli: MS350Ristiviite: 3RDH8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtohiha
VäriValkoinen ja vihreä
MateriaaliSynteettinen kangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0684
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
UNGER NS350 -vaihtoholkki Eh350 Sv350: lle | AD2LYA 3RDH9 NS350Vihreämikrokuituliina€31.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER MS350 Vaihtoholkki Eh350 Sv350:lle
€30.66 / yksikkö