Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER NS350 -vaihtoholkki Eh350 Sv350: lle | AD2LYA 3RDH9

UNGER NS350 Vaihtoholkki Eh350 Sv350:lle

Varastossa
Tuote: AD2LYA Malli: NS350Ristiviite: 3RDH9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtohiha
VäriVihreä
Materiaalimikrokuituliina

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0616
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
UNGER MS350 -vaihtoholkki Eh350 Sv350: lle | AD2LXZ 3RDH8 MS350Valkoinen ja vihreäSynteettinen kangas€30.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER NS350 Vaihtoholkki Eh350 Sv350:lle
€31.82 / yksikkö