Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER LS000-imulastan kahva vihreä | AC3CXD 2RMZ9

UNGER LS000 vetolastan kahva vihreä

Varastossa
Tuote: AC3CXD Malli: LS000Ristiviite: 2RMZ9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolastan kahva
VäriVihreä
Yhteyden tyyppiKavennettu
Pituus3.5 "
MateriaaliNylon Plastic

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliHinta
UNGER LA000 Vetolastan kahva Musta/vihreä | AC3CXE 2RNA1 LA000Musta / vihreä3.5 "Nylon Plastic€40.78
UNGER AL14A Vetolastan kahva alumiini hopea / vihreä 58 tuuman pituus | AF4JMN 8YC78 AL14AHopea / vihreä58 "Alumiini€46.50
UNGER AL140 vetolastan kahva, kartiomainen, kierretön, alumiini/muovi, pituus 56 tuumaa | CU7ETM 169T24 AL140---€46.44
Tarjouspyyntö
UNGER GS000 vetolastan kahva, kartiomainen, kierteetön, messinki, 4 tuuman koko Lg, kulta, messinki | CU7ETN 35Y768 GS000---€22.58
Tarjouspyyntö
UNGER AL14T vetolastan kahva, kartiomainen/kierteinen, alumiini/muovi, 61 tuuman Lg, 1 tuuman kahvan halkaisija | CU7ETP 169T25 AL14T---€51.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER LS000 vetolastan kahva vihreä
€40.78 / yksikkö