Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER AL14A Vetolastan kahva alumiini hopea / vihreä 58 tuuman pituus | AF4JMN 8YC78

UNGER AL14A vetolastan kahva alumiini hopea/vihreä 58 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4JMN Malli: AL14ARistiviite: 8YC78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolastan kahva
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta kahvan kärjen materiaaliMetalli
VäriHopea / vihreä
Pituus58 "
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)150.5
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliHinta
UNGER LS000-imulastan kahva vihreä | AC3CXD 2RMZ9 LS000Vihreä3.5 "Nylon Plastic€42.21
UNGER LA000 Vetolastan kahva Musta/vihreä | AC3CXE 2RNA1 LA000Musta / vihreä3.5 "Nylon Plastic€40.96
UNGER AL140 vetolastan kahva, kartiomainen, kierretön, alumiini/muovi, pituus 56 tuumaa | CU7ETM 169T24 AL140---€47.01
UNGER GS000 vetolastan kahva, kartiomainen, kierteetön, messinki, 4 tuuman koko Lg, kulta, messinki | CU7ETN 35Y768 GS000---€20.32
UNGER AL14T vetolastan kahva, kartiomainen/kierteinen, alumiini/muovi, 61 tuuman Lg, 1 tuuman kahvan halkaisija | CU7ETP 169T25 AL14T---€53.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER AL14A vetolastan kahva alumiini hopea/vihreä 58 tuumaa
€48.14 / yksikkö