Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER LA000 Vetolastan kahva Musta/vihreä | AC3CXE 2RNA1

UNGER LA000 vetolastan kahva Musta/vihreä

Varastossa
Tuote: AC3CXE Malli: LA000Ristiviite: 2RNA1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolastan kahva
VäriMusta / vihreä
Yhteyden tyyppiKavennettu
Pituus3.5 "
MateriaaliNylon Plastic

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliHinta
UNGER LS000-imulastan kahva vihreä | AC3CXD 2RMZ9 LS000Vihreä3.5 "Nylon Plastic€42.21
UNGER AL14A Vetolastan kahva alumiini hopea / vihreä 58 tuuman pituus | AF4JMN 8YC78 AL14AHopea / vihreä58 "Alumiini€48.14
UNGER AL140 vetolastan kahva, kartiomainen, kierretön, alumiini/muovi, pituus 56 tuumaa | CU7ETM 169T24 AL140---€47.01
UNGER GS000 vetolastan kahva, kartiomainen, kierteetön, messinki, 4 tuuman koko Lg, kulta, messinki | CU7ETN 35Y768 GS000---€20.32
UNGER AL14T vetolastan kahva, kartiomainen/kierteinen, alumiini/muovi, 61 tuuman Lg, 1 tuuman kahvan halkaisija | CU7ETP 169T25 AL14T---€53.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER LA000 vetolastan kahva Musta/vihreä
€40.96 / yksikkö