Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER HDSS0 lattiakaavin 8 tuuman leveä hiiliteräs | AC3CXA 2RMZ6

UNGER HDSS0-lattiakaavin 8 tuumaa leveä hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC3CXA Malli: HDSS0Ristiviite: 2RMZ6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian kaavin
Terän pituus1 / 2 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppijäykkä
Terän leveys8"
VäriMusta / vihreä
Kahvan muotoiluergonominen
kahvan pituus56 "
Kahva materiaaliTeräs ja kumi kahva
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä2
Kokonaispituus61 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8215
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)169.67
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER HDSS0-lattiakaavin 8 tuumaa leveä hiiliteräs
€120.55 / yksikkö