DAYTON 3P653 Pumpun roskat 13 hv | AD2FYZ

DAYTON 3P653 Pumpun Trash 13 Hp

Varastossa
Tuote: AD2FYZ Malli: 3P653

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,500.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen keskipakopumppu
Kotelosovitinalumiini
Tarkista Valvehyvä
Moottorin merkkietujoukko
Moottorin kierrosluku3600
Moottorin koko479cc
Moottori / moottorin tyyppikaasu
GPM vettä @ 10 Ft. pää530
GPM vettä @ 100 Ft. pää170
GPM vettä @ 20 Ft. pää600
GPM vettä @ 30 Ft. pää520
GPM vettä @ 40 Ft. pää520
GPM vettä @ 50 Ft. pää465
GPM vettä @ 60 Ft. pää325
GPM vettä @ 70 Ft. pää350
GPM vettä @ 80 Ft. pää313
GPM vettä @ 90 Ft. pää120
Korkeus31.5 "
HP13
JuoksupyöräValurauta
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Juoksupyörän tyyppiRoskakori
Tuloaukko4 "NPT
Pituus44.5 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Pää102 Ft.
Max. Paine52 PSI
Maks. Imuhissi (Ft.)20
Mekaaninen tiivistePiikarbidi / Viton
NPT-portti4 sisään.
pistorasia4 "NPT
Rullatangon runkoEi eristetty
TiivistemateriaaliBuna N, SiC
Anturin tyyppiEi eristetty
Kiinteiden aineiden käsittelykapasiteetti (tuumaa)2
säiliön tilavuus9.0 Qt.
Temp. alue40 - 180 F
TyyppiRoskapumppu
Volute / Wear PlateValurauta
Leveys37.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 132.3
Laivan korkeus (cm)97.16
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)107.95
HS-koodi8413702040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Juoksupyörien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin merkkiGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääMax. PaineHinta
DAYTON 3P654 Pumpun roskat 13 hv | AD2FZA 3P654Honda GX390 OHV50544036526024051 PSI€4,779.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3P653 Pumpun Trash 13 Hp
€7,500.52 / yksikkö