ADVANCE TABCO 93-82-40-24RL Regaline Sink, 2-pak., 28 tuumaa F-B-X 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD7PEA Malli: 93-82-40-24RL

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,984.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 113.85
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)236.22
Laivan leveys (cm)88.9

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoeräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO 9-42-48-24RL Tynnyriallas viemärilevyillä 101 tuuman pituus | AF4NNA 9DNM2 9-42-48-24RL24 "x 24"Astianpesuallas viemärilevyillä101 "31 "€7,904.90
ADVANCE TABCO 9-2-36-24RL Astianpesuallas viemärilevyillä 85 tuuman pituus | AF4QYY 9GD14 9-2-36-24RL16 "x 20"Astianpesuallas viemärilevyillä85 "27 "€5,586.41
ADVANCE TABCO 9-2-36-18RL Regaline Sink, 2-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 16 tuumaa | CD7NNN 9-2-36-18RL-Astianpesuallas--€3,536.88
ADVANCE TABCO 9-2-36-36RL Regaline Sink, 2-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 16 tuumaa | CD7NNR 9-2-36-36RL-Astianpesuallas--€4,017.97
ADVANCE TABCO 9-22-40-18RL Regaline Sink, 2-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NPF 9-22-40-18RL-Astianpesuallas--€3,918.31
ADVANCE TABCO 9-22-40-24RL Regaline Sink, 2-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NPJ 9-22-40-24RL-Astianpesuallas--€3,950.96
ADVANCE TABCO 9-22-40-36RL Regaline Sink, 2-pakkaus, 20 tuumaa F-B X 20 tuumaa W-lokero, 12 tuuman koko | CD7NPM 9-22-40-36RL-Astianpesuallas--€4,170.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 93-82-40-24RL Regaline Sink, 2-pak., 28 tuumaa F-B-X 20 tuumaa
€5,984.43 / yksikkö