Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER EN450 vetolasta musta 18 tuuman pituus alumiini | AB7XKU 24K374

UNGER EN450 vetolasta, musta 18 tuumaa pitkä alumiini

Varastossa
Tuote: AB7XKU Malli: EN450Ristiviite: 24K374

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€84.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräikkuna kumilasta
Terän korkeus3 / 8 "
Terän pituus18 "
Terän materiaaliAlumiini
Terän tyyliYksi
VäriMusta
Yhteyden tyyppiKavennettu
FDA-yhteensopivaEi
KehysmateriaaliAlumiini
kahvan pituus5"
Kahva materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliVäriKehysmateriaalikahvan pituusKahva materiaaliHinta
UNGER 12979 Vetolastan keltainen 18 tuuman pituinen kumi | AD2TLT 3U427 12979KumiKeltainenMessinki3.5 "Messinki€32.13
UNGER ES450 vetolastan vihreä 18 tuuman pituinen kumi | AF3QXX 8CAH4 ES450KumiVihreäRuostumaton teräs4"Muovi€48.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER EN450 vetolasta, musta 18 tuumaa pitkä alumiini
€84.88 / yksikkö