Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER 12979 Vetolastan keltainen 18 tuuman pituinen kumi | AD2TLT 3U427

UNGER 12979 Squeegee Yellow 18 tuumaa pitkä kumi

Varastossa
Tuote: AD2TLT Malli: 12979Ristiviite: 3U427

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€32.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräikkuna kumilasta
Terän korkeus3 / 8 "
Terän pituus18 "
Terän materiaaliKumi
Terän tyyliYksi
VäriKeltainen
Yhteyden tyyppiKavennettu
FDA-yhteensopivaEi
KehysmateriaaliMessinki
kahvan pituus3.5 "
Kahva materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliVäriKehysmateriaalikahvan pituusKahva materiaaliHinta
UNGER EN450 vetolasta musta 18 tuuman pituus alumiini | AB7XKU 24K374 EN450AlumiiniMustaAlumiini5"Muovi€84.88
UNGER ES450 vetolastan vihreä 18 tuuman pituinen kumi | AF3QXX 8CAH4 ES450KumiVihreäRuostumaton teräs4"Muovi€48.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER 12979 Squeegee Yellow 18 tuumaa pitkä kumi
€32.13 / yksikkö