UNGER CK047 Pöytä - ja pöytäpuhdistussarja mikrokuituliina AE8KXN 6DTG6

UNGER CK047 Pöydän ja pöydän puhdistussarja, mikrokuitu

Varastossa
Tuote: AE8KXN Malli: CK047Ristiviite: 6DTG6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€563.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöydän ja pöydän puhdistussarja
antimikrobisetEi
VäriHarmaa / vihreä
VärikoodausjärjestelmäEi
LopputyyppiLeikkaus
KehysmateriaaliMuovi
kahvan pituus96 "
Kahva materiaaliAlumiini
PestäväKyllä
Materiaalimikrokuituliina
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.42
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER CK047 Pöydän ja pöydän puhdistussarja, mikrokuitu
€563.82 / yksikkö