Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER BB010 ämpärijärjestäjä musta | AC3CXH 2RNA4

UNGER BB010 Bucket Organizer Musta

Varastossa
Tuote: AC3CXH Malli: BB010Ristiviite: 2RNA4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄmpärijärjestäjä
VäriMusta
Halkaisija3"
Korkeus3.75 "
Pituus17 "
MateriaaliMuovi
Osastojen lukumäärä4
Taskut (sisällä)3
Taskut (ulkopuolella)1
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER BB010 Bucket Organizer Musta
€58.55 / yksikkö