Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST ACORN NUT MPB654 Hex Nut, Grade 2, 5/16-18 Thread Size, 50Pk | AB9WLD 2FUR1

MIDWEST ACORN NUT MPB654 kuusiomutteri, luokka 2, kierrekoko 5/16-18, 50 pk

Varastossa
Tuote: AB9WLD Malli: MPB654Ristiviite: 2FUR1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Suorittaa loppuunkromi
Luokka2
Korkeus17 / 64 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka2
täyttöjä2FUD5
Koko5 / 16-18
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB654 kuusiomutteri, luokka 2, kierrekoko 5/16-18, 50 pk
€44.07 /pakkaus