Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER 12976 Vetolasta musta / hopea 12 tuuman pituinen kumi | AD2TLR 3U424

UNGER 12976 Squeegee Musta/hopea 12 tuuman pituus kumi

Varastossa
Tuote: AD2TLR Malli: 12976Ristiviite: 3U424

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräikkuna kumilasta
Terän korkeus3 / 8 "
Terän pituus12 "
Terän materiaaliKumi
Terän tyyliYksi
VäriMusta / hopea
Yhteyden tyyppiKavennettu
FDA-yhteensopivaEi
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliRuostumaton teräs, kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKahva materiaaliHinta
UNGER ES300 vetolastan vihreä 12 tuuman pituinen kumi | AF3QXV 8CAG9 ES300VihreäMuovi€45.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER 12976 Squeegee Musta/hopea 12 tuuman pituus kumi
€27.96 / yksikkö