Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER ES300 vetolastan vihreä 12 tuuman pituinen kumi | AF3QXV 8CAG9

UNGER ES300 Squeegee Green, 12 tuuman kumi

Varastossa
Tuote: AF3QXV Malli: ES300Ristiviite: 8CAG9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräikkuna kumilasta
Terän korkeus3 / 8 "
Terän pituus12 "
Terän materiaaliKumi
Terän tyyliYksi
VäriVihreä
Yhteyden tyyppiKavennettu
FDA-yhteensopivaEi
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKahva materiaaliHinta
UNGER 12976 Vetolasta musta / hopea 12 tuuman pituinen kumi | AD2TLR 3U424 12976Musta / hopeaRuostumaton teräs, kumi€27.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER ES300 Squeegee Green, 12 tuuman kumi
€45.90 / yksikkö