Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNBRAKO U07840.037.0125 Pistorasiasarja Ruuvikuppi, 3/8-16 Kierrekoko, 1-1/4 tuumaa Pituus, 100Pk | AE7EDQ 5XCN7

UNBRAKO U07840.037.0125 kantasarja ruuvikuppi, 3/8-16 kierrekoko, 1-1/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE7EDQ Malli: U07840.037.0125Ristiviite: 5XCN7 / 160A30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.188 "
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1.25 "
Kohta Dia.0.206 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuus45 ja 53
Temp. alue-50 - 550 F
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2897
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNBRAKO U07840.037.0125 kantasarja ruuvikuppi, 3/8-16 kierrekoko, 1-1/4 tuumaa, 100 pk
€78.87 /pakkaus