Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNBRAKO U07840.031.0175 Pistorasiasarja Ruuvikuppi, 5/16-18 Kierrekoko, 1-3/4 tuumaa Pituus, 100Pk | AE7EDG 5XCL1

UNBRAKO U07840.031.0175 kantasarja ruuvikuppi, 5/16-18 kierrekoko, 1-3/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE7EDG Malli: U07840.031.0175Ristiviite: 5XCL1 / 160A23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.156 "
Aseman koko5 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1.75 "
Kohta Dia.0.169 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuus45 ja 53
Temp. alue-50 - 550 F
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2906
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNBRAKO U07840.031.0175 kantasarja ruuvikuppi, 5/16-18 kierrekoko, 1-3/4 tuumaa, 100 pk
€79.93 /pakkaus