ALLEGRO SAFETY 9533-01 Kompakti kanisteri, 8 tuumaa, muovia, 15 jalkaa kanava

Varastossa
Tuote: CD4UTZ Malli: 9533-01

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€406.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkranaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi5909002000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9533-02 Kompakti kanisteri, 8 tuumaa, muovia, 25 jalkaa kanavalla | CD4UUA 9533-02€469.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9533-01 Kompakti kanisteri, 8 tuumaa, muovia, 15 jalkaa kanava
€406.64 / yksikkö