Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNBRAKO U07840.025.0200 Socket Set Screw Cup, 1/4-20 Thread Size, 2 Inch Length, 100Pk | AE7EDC 5XCJ3

UNBRAKO U07840.025.0200 kantasarja ruuvikuppi, 1/4-20 kierrekoko, 2 tuuman pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE7EDC Malli: U07840.025.0200Ristiviite: 5XCJ3 / 160A19

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.125 "
Aseman koko1 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus2"
Kohta Dia.0.130 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuus45 ja 53
Temp. alue-50 - 550 F
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9238
Laivan korkeus (cm)7.32
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.95
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNBRAKO U07840.025.0200 kantasarja ruuvikuppi, 1/4-20 kierrekoko, 2 tuuman pituus, 100 pk
€120.25 /pakkaus