Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNBRAKO 05393 Shoulder Screw, 50PK | CG8YZC 5PNZ3

UNBRAKO 05393 Olkaruuvi, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8YZC Malli: 05393Ristiviite: 5PNZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.16 mm
Pään korkeus7 mm
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus160,000 psi
Rockwellin kovuus36 ja 43
Leikkauslujuus96,000 psi
Olkapään halkaisija.10 mm
Olkapään pituus30 mm
Olkapään pituuden toleranssi+ 0.25mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue50 astetta 550 astetta
thread Pituus13mm
Kierteen kokoM8 x 1.25
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Alkuperämaatuntematon

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNBRAKO 05393 Olkaruuvi, 50PK
€27.18 /pakkaus