ULTRATECH 9652 rullan rummun roiskesuojaus 188 tuumaa | AF4HKJ 8X811

ULTRATECH 9652 Rolltop Drum Spll Suojakotelo, pituus 188 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4HKJ Malli: 9652Ristiviite: 8X811

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,485.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullarummun roiskumisen estojärjestelmä
VäriKeltainen
Korkeus79 "
Pituus188 "
Kantavuus27,000 lb
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Rummujen määrä12
AvaustyyppiRulla
Vuotokapasiteetti225 gal.
Leveys62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 630.49
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusMateriaaliVuotokapasiteettiLeveysHinta
ULTRATECH 9612 Rolltop Drum Spill Container 2 -rumpu AC9DBT 3FTY1 9612Keltainen74 "67.25 "4500 lbpolyeteeni66 gal.41.25 "€2,289.43
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 9613 rummun roiskeen esto 67-1 / 4 tuumaa | AC9DBU 3FTY2 9613Keltainen74 "67.25 "4500 lbpolyeteeni66 gal.41.25 "€2,426.37
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 9636 rummun roiskevesisuoja 79 tuuman korkeus | AC9DBV 3FTY3 9636Keltainen79 "64.5 "9000 lbpolyeteeni75 gal.62 "€3,410.60
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 9637 Rolltop Drum Spill Contains 4 -rumpu | AC9DBW 3FTY4 9637Keltainen79 "64.5 "9000 lbpolyeteeni75 gal.62 "€3,437.45
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 9650 Rolltop Drum Spll Containation 8 rummut | AC9DBX 3FTY5 9650Keltainen79 "126 "9000 paunaa / puolipolyeteeni75 gal. / Sivu62 "€6,805.01
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 9651 Rolltop Drum Spll Container 8 -rumpu | AC9DBY 3FTY6 9651Keltainen79 "126 "9000 paunaa / puolipolyeteeni75 gal. / Sivu62 "€7,388.65
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 9657 Rolltop Drum Spll Containation 20 rummut | AF3UKK 8DAL2 9657Keltainen79 "312 "45,000 lbKorkean tiheyden polyeteeni375 gal.62 "€17,152.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 9652 Rolltop Drum Spll Suojakotelo, pituus 188 tuumaa
€10,485.71 / yksikkö