ULTRATECH 9636 rummun roiskevesisuoja 79 tuuman korkeus | AC9DBV 3FTY3

ULTRATECH 9636 Rolltop rummun roiskesäiliö, 79 tuuman korkeus

Tuote: AC9DBV Malli: 9636Ristiviite: 3FTY3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,410.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullarummun roiskumisen estojärjestelmä
VäriKeltainen
Korkeus79 "
Pituus64.5 "
Kantavuus9000 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä4
AvaustyyppiRulla
Vuotokapasiteetti75 gal.
Leveys62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 198
Laivan korkeus (cm)212.09
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)162.56
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusMateriaaliVuotokapasiteettiLeveysHinta
ULTRATECH 9612 Rolltop Drum Spill Container 2 -rumpu AC9DBT 3FTY1 9612Keltainen74 "67.25 "4500 lbpolyeteeni66 gal.41.25 "€2,289.43
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 9613 rummun roiskeen esto 67-1 / 4 tuumaa | AC9DBU 3FTY2 9613Keltainen74 "67.25 "4500 lbpolyeteeni66 gal.41.25 "€2,426.37
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 9637 Rolltop Drum Spill Contains 4 -rumpu | AC9DBW 3FTY4 9637Keltainen79 "64.5 "9000 lbpolyeteeni75 gal.62 "€3,437.45
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 9650 Rolltop Drum Spll Containation 8 rummut | AC9DBX 3FTY5 9650Keltainen79 "126 "9000 paunaa / puolipolyeteeni75 gal. / Sivu62 "€6,805.01
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 9651 Rolltop Drum Spll Container 8 -rumpu | AC9DBY 3FTY6 9651Keltainen79 "126 "9000 paunaa / puolipolyeteeni75 gal. / Sivu62 "€7,388.65
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 9657 Rolltop Drum Spll Containation 20 rummut | AF3UKK 8DAL2 9657Keltainen79 "312 "45,000 lbKorkean tiheyden polyeteeni375 gal.62 "€17,152.62
ULTRATECH 9652 rullan rummun roiskesuojaus 188 tuumaa | AF4HKJ 8X811 9652Keltainen79 "188 "27,000 lbKorkean tiheyden polyeteeni225 gal.62 "€10,485.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 9636 Rolltop rummun roiskesäiliö, 79 tuuman korkeus
€3,410.60 / yksikkö