ULTRATECH 8309 Vaarnaseinäteline Berm 269gal | AD8PXB 4LNT4

ULTRATECH 8309 Stake Wall Containment Berm 269gal

Varastossa
Tuote: AD8PXB Malli: 8309Ristiviite: 4LNT4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,460.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarnan seinäkotelo Berm
VäriMusta
Korkeus12 "
Pituus6"
MateriaaliXR5
Vuotokapasiteetti269 gal.
Leveys6ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3926909985
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliVuotokapasiteettiLeveysHinta
ULTRATECH 8308 Vaarnaseinäteline Berm 179gal | AD8PXA 4LNT3 83084ft.XR5179 gal.6ft.€1,571.64
ULTRATECH 8310 Vaarnaseinärakenne Berm 748gal | AD8PXC 4LNT5 831010ft.XR5748 gal.10ft.€30.06
ULTRATECH 8332 Vaarnaseinärakenne Berm 7405gal | AF3PMQ 8AJM2 833266ft.Etyleeni Co polymeeriksi XR57405 gal.15ft.€15,278.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 8309 Stake Wall Containment Berm 269gal
€1,460.75 / yksikkö