ULTRATECH 2334 Rumpuvuodon estävä kuormalava 6 rumpu 9k Lb. | AD8PXQ 4LNU9

ULTRATECH 2334 rummun roiskesäiliölava 6 rumpu 9k Lb.

Tuote: AD8PXQ Malli: 2334Ristiviite: 4LNU9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,412.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuodon estävä kuormalava
VäriKeltainen
Korkeus5.75 "
Pituus156 "
Kantavuus9000 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä6
Vuotokapasiteetti66 gal.
Leveys25.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.4
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)259.08
Laivan leveys (cm)195.58
HS-koodi3926909985
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusVuotokapasiteettiLeveysHinta
ULTRATECH 1320 Rumpuvuodon estävä kuormalava 1 rumpu 1.5 kiloa | AD2VYA 3VAR2 1320Keltainen5.75 "30.5 "1500 lb77 gal.25.875 "€530.91
ULTRATECH 1321 EI PORATTU Rumpuvuodon estävä lava 1 rumpu 1.5 kiloa | AD2VYB 3VAR3 1321 EI PorattuKeltainen5.75 "25.875 "1500 lb11 gal.25.875 "€249.59
ULTRATECH 1340 Spill Pallet P2 joustava malli, jossa tyhjennys | AD4TCX 43Y748 1340Keltainen14 "48 "1200 lbs.66 gal.24 "€470.52
ULTRATECH 1345 Spill Pallet P2 Joustava malli ilman tyhjentämistä | AD4TCY 43Y749 1345Keltainen6"56 "1200 lbs.66 gal.25 "€513.16
ULTRATECH 1341 Valulava P4 Joustava malli ilman tyhjennystä | AD4TCZ 43Y750 1341Keltainen6"56 "2400 lbs.66 gal.25 "€676.23
ULTRATECH 1346 Spill Pallet P4 joustava malli viemärillä | AD4TDA 43Y751 1346Keltainen6"56 "2400 lbs.66 gal.25 "€699.37
ULTRATECH 1326 Rumpuvuodon estävä kuormalava 6 Rumpu 9k Lb. | AD8PVZ 4LNN3 1326sininen5.25 "74.25 "9000 lb66 gal.50 "€1,719.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 2334 rummun roiskesäiliölava 6 rumpu 9k Lb.
€1,412.66 / yksikkö